Eriks
JUTEC

JUTEC Manteau de protection en aluminium résistant à la chaleur HSFM130KKA-2 Kevlar Aramid type 2 taille 56

  • ERIKS:12527733
Image 1
MANTEAU FRONTAL DE PROTECTION CONTRE LA CHALEUR HSFM130KKA-2

- Manteau frontal de protection contre la chaleur radiante 1000°C.- Tissu preox-aramide résistant à la chaleur enduit d’aluminium, ca. 400g/m².- Qualité souple, à dos ouvert, avec fermeture auto-agrippant sur le dos.- Longueur ca. 130cm DIN EN ISO 11612.Egalement disponible dans la qualité KA-3.
Ajouter à la liste

311,60 €/ Unitéhors TVA

377,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
JUTEC
Série
HSFM130KKA-2
Taille
56
Modèle
Blouson de protection
Matériau
Aluminium