Eriks
JSP

JSP Casquette Hardcap Aerolite® visière 5cm - bleu

  • ERIKS:14424247
  • Fabricant:5038428222617
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
LA PLUS LÉGÈRE DES CASQUETTE DE SÉCURITÉ À COQUE PLEINE



La nouvelle HardCap AeroLite® est la casquette de sécurité à coque pleine la plus légère du marché.



Evolution de la très populaire HardCap™ A1+, la HardCap AeroLite® représente la pointe de l'innovation au sein de la gamme de protection de la tête JSP, offrant une protection complète dans sa catégorie en répondant aux exigences de la norme EN812:2012.



Conçue par lÉquipe de Recherche et développement JSP, la casquette Hardcap Aerolite® pèse moins de 135 gr sans compromettre ses performances. Excellant dans le test dabsorption des chocs, la casquette Hardcap AeroLite® est la plus performante et légère des casquettes à coque pleine du marché.



Avantages et caractéristiques



Technologie Airflow
- La casquette HardCap AeroLite® est sans doute la casquette la mieux ventilée du marché, offrant un meilleure circulation de l'air que le modèle HardCap A1+™ et tous ses concurrents.



Légèreté absolue
-Avec un poids de moins de 135 gr sans compromettre ses performances, la casquette HardCap AeroLite® est dotée d'un liner léger en EPP (Polypropylène expansé) et d'une coque robuste en PEHD. Le tout enveloppé dans une casquette légère de style baseball.



Propreté sans odeurs
- La basane et la doublure de confort ont tous deux été enduits de Polygiene®, un traitement antibactérien qui agit comme un véritable agent déodorant interne contre le développement des odeurs désagréables. Grâce à sa fonction hygiénique, il empêche efficacement la prolifération bactérienne en augmentant la sensation de fraîcheur et le confort du tissu en contact avec la peau, ce qui réduit considérablement le risque de dermatite de contact. Polygiene® possède un certificat médical britannique de classe 1 et offre une garantie à vie pour le contrôle des odeurs.



Séchage Rapide
- La basane intégrée est conçue pour évacuer l'humidité et permettre aux liquides de se répartir sur le tissu, ce qui augmente le taux d'évaporation.



Bandes réfléchissantes
- De larges bandes réfléchissantes se trouvent sur le côté du HardCap AeroLite®, ce qui augmente la visibilité du produit et de l'utilisateur.



Déperlant
- Pour accroître la résistance aux taches, le textile a été traitée avec un revêtement DWR (Durable Water Repellent) qui permet à l'eau de s'écouler de la casquette.



Durable
- Nous fournissons des textileset des coques de rechange comme alternative économique au remplacement de vos produits en fin de vie (vendus séparément).







Nous utilisons
Polygiene® sur ce produit pour qu'il reste toujours propre et inodore.

Comment cela fonctionne-t-il?
Polygiene® empêche la prolifération des bactéries et des champignons responsables des odeurs à la source, de façon permanente !

Cliquez-ici pour en savoir plus



Ajouter à la liste

40,94 €/ Unitéhors TVA

49,54 €TVA incluse

Vendu par: 20Commande minimum: 20

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
JSP