Eriks
JSP

JSP Casquette Hardcap Aerolite® lavage à 60°C visière 2.5cm - bleu

  • ERIKS:14424242
  • Fabricant:5038428306287
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Conçue par lÉquipe de Recherche et développement JSP, la casquette HardCap AeroLite®60° pèse moins de 135 gr sans compromettre ses performances. Le textile est lavable à 60°C pour une meilleure hygiène et un plus long cycle de vie.
Excellant dans le test dabsorption des chocs, la casquette HardCap AeroLite®60° est la plus performante et légère des casquettes à coque pleine du marché. Assure une protection complète dans sa catégorie en répondant aux exigences de la norme EN812:2012.

Caractéristiques & Avantages

Confort

- En plus d'être légère et respirante, elle est dotée d'une doublure de confort remplaçable pour un meilleur maintien. Le doublure de confort et la basane évacuent l'humidité pour éloigner la sueur de la peau.

Coque pleine en PEHD

- Sous le textile se trouve une coque en HDPE robuste et une doublure légère en EPP, soigneusement conçue pour offrir souplesse et confort à l'utilisateur.

Personnaliser votre casquette

- Développez la notoriété de votre marque en ajoutant le logo de votre entreprise à votre HardCap AeroLite®60° ; en utilisant notre service Logo Express. Quantité minimale de commande et frais de maquette applicables.

Technologie Airflow

- Le textile possède de grands panneaux en maille aérée permettant une meilleure ventilation. Cela réduit considérablement l'accumulation de chaleur et l'inconfort pour le porteur, surtout lorsque la casquette est portée pendant de longues périodes.

Hygiénique

- La basane et la doublure de confort ont tous deux été enduits de Polygiene®, un traitement antibactérien qui agit comme un véritable agent déodorant interne contre le développement des odeurs désagréables.

Lavable à 60°C

- Le textile de la HardCap AeroLite®60° peut être nettoyé avec du savon et de l'eau chaude mais ce produit est également lavable en machine à 60°C.

Nous utilisons Polygiene® sur ce produit pour qu'il reste toujours propre et inodore.

Comment cela fonctionne-t-il?
Polygiene® empêche la prolifération des bactéries et des champignons responsables des odeurs à la source, de façon permanente !

Cliquez-ici pour en savoir plus
Ajouter à la liste

43,00 €/ Unitéhors TVA

52,03 €TVA incluse

Vendu par: 20Commande minimum: 20

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
JSP