17,50 €/ Unitéhors TVA
21,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | JOHN GUEST |
Série | 15/22 |
Matériau du boîtier | Plastique |
Diamètre nominale | 3/4" (20) |
Raccord diamètre extérieur | 15 mm |
Raccord | Fileté |
Raccord 2 | Push-in |
Joint | EPDM |
Température minimum de service | 1 °C |
Température maximum de service | 65 °C |