Eriks
JOHN GUEST

JOHN GUEST Réduction laiton 10mmxBSP1/4" MW501012N

  • ERIKS:11391980
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 19/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
JOHN GUEST
Série
MW50
Forme
Adapteur femelle
Matériau
Laiton
Raccord diamètre extérieur
10 mm
Largeur nominale 2
1/4"
Raccord
Coupleur Push-pull
Raccord 2
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN10
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
65 °C