Eriks
JOHN GUEST

JOHN GUEST Pièce réduction enfichable 15x10mm PEM201510W

  • ERIKS:11391815
Image 1
Ajouter à la liste

10,40 €/ Unitéhors TVA

12,58 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
JOHN GUEST
Série
PEM20
Forme
Raccord de réduction
Matériau
POM
Raccord diamètre extérieur
15 mm
Raccord 2 diamètre extérieur
10 mm
Raccord
Coupleur Push-pull
Classe de pression
PN10
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
65 °C