Eriks
JOHN GUEST

JOHN GUEST Coupleur réduction 15x12mm PPM061512W

  • ERIKS:11391811
Image 1
Ajouter à la liste

6,50 €/ Unitéhors TVA

7,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
JOHN GUEST
Série
PPM20
Forme
Raccord de réduction
Matériau
POM
Raccord diamètre extérieur
15 mm
Raccord 2 diamètre extérieur
12 mm
Raccord
Coupleur Push-pull
Classe de pression
PN10
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
65 °C