Eriks
JOHN GUEST

JOHN GUEST Coude 90° avec fermeture rotativ 10mm PEM0310W

  • ERIKS:11391774
Image 1
Ajouter à la liste

4,82 €/ Unitéhors TVA

5,83 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
JOHN GUEST
Série
PEM03
Forme
Coude
Matériau
POM
Raccord diamètre extérieur
10 mm
Raccord
Anneau de clamp
Classe de pression
PN10
Angle du coude
90 °
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
65 °C