Eriks
JC

JC Robinet à boisseau sphérique trunnion Série: 6060 Type: 3167 Acier forgé/Devlon/FPM (FKM) Passage intégral Sécurité de feu Levier Class 600 Bride 2" (50)

  • ERIKS:14416477
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 08/02/2027
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
JC
Série
6060
Type
3167
Norme
ASME
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
3 pièces
Matériau du boîtier
Acier forgé
Catégorie de qualité
ASTM A350 LF2/A105N
Revêtement du surface
Polyuréthane 50 micron
Diamètre nominale
2" (50)
Raccord
Bride
Classe de pression
Class 600
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
ASME B16.10, T3, Series 1
Longueur totale
292 mm
Commande manuelle
Levier
Norme platine de raccordement
ISO 5211
Dimension platine
F10
Passage
Passage intégral
Matière de la sphère
ASTM A351 CF8M
Matière du siège
Devlon
Matière de l'axe
ASTM A479 316
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
RPTFE
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe
Graphite
Matière du joint de corps
Graphite
Température minimum de service
-29 °C
Température maximum de service
125 °C
Pression maximum de service
102 bar
Sécurité de feu
Oui
DN
2"
d
49 mm
L
292 mm
H
218 mm
M
379 mm
Poids
33 kg