Eriks
JC

JC Robinet à boisseau sphérique Série: 802AICG Type: 3315 Acier/TFM 1600/FPM (FKM) Passage intégral Sécurité de feu Levier Class 800 A souder dans l'emboîture B16.11 61.5mm 2" (50)

  • ERIKS:12395316
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

300,50 €/ Unitéhors TVA

363,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
JC
Série
802AICG
Type
3315
Norme
ASME
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
3 pièces
Matériau du boîtier
Acier
Catégorie de qualité
ASTM A105N
Diamètre nominale
2" (50)
Raccord diamètre extérieur
61.5 mm
Raccord
A souder dans l'emboîture
Norme du raccordement à souder
B16.11
Classe de pression
Class 800
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
128 mm
Commande manuelle
Levier
Norme platine de raccordement
ISO 5211
Dimension platine
F05
Passage
Passage intégral
Matière de la sphère
ASTM A479 316
Matière du siège
TFM 1600
Matière de l'axe
ASTM A479 316
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
RPTFE
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe
Graphite
Matière du joint de corps
PTFE/Graphite
Matière de l'actionneur
Acier galvanisé
Température minimum de service
-29 °C
Température maximum de service
260 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
136.2 bar
Sécurité de feu
Oui