Eriks
JC

JC Robinet à boisseau sphérique Série: 801IICG Type: 3306 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM) Passage intégral Sécurité de feu Levier Class 800 Taraudé (NPT) 3/4" (20)

  • ERIKS:12395318
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

173,50 €/ Unitéhors TVA

209,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
JC
Série
801IICG
Type
3306
Norme
ASME
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
3 pièces
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
ASTM A182 F316
Diamètre nominale
3/4" (20)
Raccord
Taraudé (NPT)
Norme du raccordement taraudé
ASME B1.20.1
Classe de pression
Class 800
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
94 mm
Commande manuelle
Levier
Norme platine de raccordement
ISO 5211
Dimension platine
F04
Passage
Passage intégral
Matière de la sphère
ASTM A479 316
Matière du siège
TFM 1600
Matière de l'axe
ASTM A479 316
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
RPTFE
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe
Graphite
Matière du joint de corps
PTFE/Graphite
Matière de l'actionneur
Acier galvanisé
Température minimum de service
-50 °C
Température maximum de service
260 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
132.4 bar
Sécurité de feu
Oui