4 267,00 €/ Unitéhors TVA
5 163,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | JC |
Série | 715AIT |
Type | 3215 |
Norme | ASME |
Forme de construction | 2-voies |
Construction du corps | 1 pièce |
Matériau du boîtier | Acier |
Catégorie de qualité | ASTM A216 WCB |
Revêtement du surface | Revêtu époxy (extérieur) |
Diamètre nominale | 10" (250) |
Raccord | Bride |
Classe de pression | Class 150 |
Face de joints | Face surélevée |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Longueur totale | 330 mm |
Commande manuelle | Réducteur quart de tour |
Norme platine de raccordement | ISO 5211 |
Dimension platine | F16 |
Passage | Passage reduit |
Matière de la sphère | ASTM A351 CF8M |
Matière du siège | PTFE |
Matière de l'axe | F51 |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | RPTFE |
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe | FPM (FKM) |
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe | Graphite |
Matière du joint de corps | PTFE/Graphite |
Matière de l'actionneur | Fonte ductile |
Température minimum de service | -29 °C |
Température maximum de service | 230 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 19.6 bar |
Sécurité de feu | Oui |
DN | 10" (250) |
d | 187 mm |
L | 330 mm |
H | 559 mm |
M | 465 mm |
C | 229 mm |
Poids | 208.8 kg |