Eriks
JC

JC Robinet à boisseau sphérique Série: 540IIT Type: 3192 Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral Sécurité de feu Levier PN40 Bride DN150

  • ERIKS:12364272
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4 785,00 €/ Unitéhors TVA

5 789,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
JC
Série
516IIT/540IIT
Type
3192
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
2 pièces
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4408
Diamètre nominale
DN150
Raccord
Bride
Classe de pression
PN40
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
EN 558, Série 27
Longueur totale
350 mm
Commande manuelle
Levier
Norme platine de raccordement
ISO 5211
Dimension platine
F12
Passage
Passage intégral
Matière de la sphère
1.4408
Matière du siège
PTFE
Matière de l'axe
F51
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
RPTFE
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe
Graphite
Matière du joint de corps
SWG 316L/PTFE/Graphite
Matière de l'actionneur
ASTM A216 WCB
Température minimum de service
-50 °C
Température maximum de service
230 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
40 bar
Sécurité de feu
Oui
DN
DN150
Classe de pression
PN40
d
151 mm
L
350 mm
H
298 mm
M
698 mm
Poids
83.5 kg