Eriks
JC

JC Robinet à boisseau sphérique Série: 540IIT Type: 3192 Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral Sécurité de feu Levier PN40 Bride DN32

  • ERIKS:11223052
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

436,50 €/ Unitéhors TVA

528,17 €TVA incluse

37 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
JC
Série
516IIT/540IIT
Type
3192
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
2 pièces
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4408
Diamètre nominale
DN32
Raccord
Bride
Classe de pression
PN40
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
EN 558, Série 27
Longueur totale
130 mm
Commande manuelle
Levier
Norme platine de raccordement
ISO 5211
Dimension platine
F05
Passage
Passage intégral
Matière de la sphère
1.4408
Matière du siège
PTFE
Matière de l'axe
F51
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
RPTFE
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe
Graphite
Matière du joint de corps
SWG 316L/PTFE/Graphite
Matière de l'actionneur
ASTM A216 WCB
Température minimum de service
-50 °C
Température maximum de service
230 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
40 bar
Sécurité de feu
Oui
DN
DN32
Classe de pression
PN40
d
32 mm
L
130 mm
H
131 mm
M
210 mm
Poids
7 kg