Eriks
JC

JC Robinet à boisseau sphérique Série: 540AIT Type: 3191 Acier/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral Sécurité de feu à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort SAF25 PN40 Bride DN50

  • ERIKS:10054609
Image 1
Montage de robinet à boisseau sphérique 2 voies à commande pneumatique composé des éléments suivants : Robinet à boisseau sphérique JC 2 pièces (type : 3191) et entraînement pneumatique AMG à simple effet (type : 7971).

Le robinet à boisseau sphérique 2 voies à commande pneumatique est préconfiguré sur la base des points de départ suivants : la pression de commande pneumatique est de 6 bars, le fluide est de l'eau, la température du fluide est de 100 °C maximum, le robinet à boisseau sphérique est actionné au moins quelques fois par jour, la conception de l'actionneur est conforme au standard Eriks.
Ajouter à la liste

2 007,00 €/ Unitéhors TVA

2 428,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
JC
Série
516AIT/540AIT
Type
3191
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
2 pièces
Matériau du boîtier
Acier
Catégorie de qualité
1.0619
Diamètre nominale
DN50
Raccord
Bride
Classe de pression
PN40
Norme de face à face
EN 558, Série 27
Longueur totale
150 mm
Commande
à commande pneumatique
Principe de fonctionnement
Simple effect, fermeture par ressort
Modèle de l'actionneur
SAF25
Marque de l'actionneur
AMG
Norme platine de raccordement
ISO 5211
Passage
Passage intégral
Matière de la sphère
1.4408
Matière du siège
PTFE
Matière de l'axe
F51
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
RPTFE
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe
Graphite
Matière du joint de corps
SWG 316L/PTFE/Graphite
Matière de l'actionneur
En aluminium anodisé
Température minimum de service
-20 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
40 bar
Sécurité de feu
Oui