356,00 €/ Unitéhors TVA
430,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | JC |
Série | 530LIT |
Type | 3195 |
Norme | ASME |
Forme de construction | 2-voies |
Construction du corps | 2 pièces |
Matériau du boîtier | Acier |
Catégorie de qualité | ASTM A352 LCC |
Diamètre nominale | 1.1/2" (40) |
Raccord | Bride |
Classe de pression | Class 300 |
Longueur totale | 190 mm |
Commande manuelle | Levier |
Norme platine de raccordement | ISO 5211 |
Dimension platine | F07 |
Passage | Passage intégral |
Matière de la sphère | Acier inoxydable |
Matière du siège | PTFE |
Matière de l'axe | F51 |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | PTFE |
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe | FPM (FKM) |
Matière de l'actionneur | ASTM A216 WCB |
Température minimum de service | -46 °C |
Température maximum de service | 230 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 51.7 bar |
Sécurité de feu | Oui |
DN | 1.1/2" (40) |
d | 40 mm |
L | 190 mm |
H | 148 mm |
M | 213 mm |
Poids | 11 kg |