Eriks
JC

JC Robinet à boisseau sphérique Série: 530IIT Type: 3196 Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral Sécurité de feu Levier Class 300 Bride 1/2" (15)

  • ERIKS:11094789
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

168,00 €/ Unitéhors TVA

203,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
JC
Série
530IIT
Type
3196
Norme
ASME
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
2 pièces
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
ASTM A351 CF8M
Diamètre nominale
1/2" (15)
Raccord
Bride
Classe de pression
Class 300
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
ASME B16.10, T2, Serie 7
Longueur totale
140 mm
Commande manuelle
Levier
Norme platine de raccordement
ISO 5211
Dimension platine
F05
Passage
Passage intégral
Matière de la sphère
ASTM A479 316
Matière du siège
PTFE
Matière de l'axe
F51
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
RPTFE
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe
Graphite
Matière du joint de corps
SWG 316L/PTFE/Graphite
Matière de l'actionneur
ASTM A216 WCB
Température minimum de service
-50 °C
Température maximum de service
230 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
49.6 bar
Sécurité de feu
Oui
DN
1/2" (15)
d
15 mm
L
140 mm
H
111 mm
M
164 mm
Poids
3 kg