7 900,00 €/ Unitéhors TVA
9 559,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | JC |
Série | 530AIT |
Type | 3195 |
Norme | ASME |
Forme de construction | 2-voies |
Construction du corps | 2 pièces |
Matériau du boîtier | Acier |
Catégorie de qualité | ASTM A216 WCB |
Diamètre nominale | 10" (250) |
Raccord | Bride |
Classe de pression | Class 300 |
Longueur totale | 568 mm |
Commande manuelle | Réducteur quart de tour |
Norme platine de raccordement | ISO 5211 |
Dimension platine | F14 |
Passage | Passage intégral |
Matière de la sphère | Acier inoxydable |
Matière du siège | PTFE |
Matière de l'axe | F51 |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | PTFE |
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe | FPM (FKM) |
Matière du joint de corps | PTFE |
Température minimum de service | -29 °C |
Température maximum de service | 230 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 51.1 bar |
Sécurité de feu | Oui |
DN | 10" (250) |
d | 254 mm |
L | 568 mm |
H | 691 mm |
M | 600 mm |
C | 370 mm |
Poids | 323.5 kg |