Eriks
JC

JC Robinet à boisseau sphérique Série: 530AIT Type: 3195 Acier/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral Sécurité de feu Levier Class 300 Bride 1/2" (15)

  • ERIKS:11096416
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

133,00 €/ Unitéhors TVA

160,93 €TVA incluse

25 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
JC
Série
530AIT
Type
3195
Norme
ASME
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
2 pièces
Matériau du boîtier
Acier
Catégorie de qualité
ASTM A216 WCB
Diamètre nominale
1/2" (15)
Raccord
Bride
Classe de pression
Class 300
Longueur totale
140 mm
Commande manuelle
Levier
Norme platine de raccordement
ISO 5211
Dimension platine
F05
Passage
Passage intégral
Matière de la sphère
Acier inoxydable
Matière du siège
PTFE
Matière de l'axe
F51
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière de l'actionneur
ASTM A216 WCB
Température minimum de service
-29 °C
Température maximum de service
230 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
51.1 bar
Sécurité de feu
Oui
DN
1/2" (15)
d
15 mm
L
140 mm
H
111 mm
M
164 mm
Poids
3 kg
Alternatives

132,00 €/ Unitéhors TVA

159,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/02/2027