4 067,00 €/ Unitéhors TVA
4 921,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | JC |
Série | 515LIT |
Type | 3193 |
Norme | ASME |
Forme de construction | 2-voies |
Construction du corps | 2 pièces |
Matériau du boîtier | Acier |
Catégorie de qualité | ASTM A352 LCC |
Diamètre nominale | 8" (200) |
Raccord | Bride |
Classe de pression | Class 150 |
Face de joints | Face surélevée |
Norme de face à face | ASME B16.10, T1, Serie 18 |
Longueur totale | 457 mm |
Commande manuelle | Réducteur quart de tour |
Norme platine de raccordement | ISO 5211 |
Dimension platine | F14 |
Passage | Passage intégral |
Matière de la sphère | ASTM A351 CF8M |
Matière du siège | PTFE |
Matière de l'axe | F51 |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | RPTFE |
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe | FPM (FKM) |
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe | Graphite |
Matière du joint de corps | SWG 316L/PTFE/Graphite |
Matière de l'actionneur | Fonte ductile |
Température minimum de service | -49 °C |
Température maximum de service | 230 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 19.8 bar |
Sécurité de feu | Oui |
DN | 8" (200) |
d | 203 mm |
L | 457 mm |
H | 601 mm |
M | 465 mm |
C | 229 mm |
Poids | 172.8 kg |