Eriks
JC

JC Robinet à boisseau sphérique Série: 515IIT Type: 3194 Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral Sécurité de feu Réducteur Class 150 Bride 10" (250)

  • ERIKS:11094788
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

9 425,00 €/ Unitéhors TVA

11 404,25 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
JC
Série
515IIT
Type
3194
Norme
ASME
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
2 pièces
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
ASTM A351 CF8M
Diamètre nominale
10" (250)
Raccord
Bride
Classe de pression
Class 150
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
ASME B16.10, T1, Serie 18
Longueur totale
533 mm
Commande manuelle
Réducteur quart de tour
Norme platine de raccordement
ISO 5211
Dimension platine
F14
Passage
Passage intégral
Matière de la sphère
ASTM A351 CF8M
Matière du siège
PTFE
Matière de l'axe
F51
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
RPTFE
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe
Graphite
Matière du joint de corps
SWG 316L/PTFE/Graphite
Matière de l'actionneur
Fonte ductile
Température minimum de service
-50 °C
Température maximum de service
230 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
19 bar
Sécurité de feu
Oui
DN
10" (250)
d
254 mm
L
533 mm
H
691 mm
M
600 mm
C
370 mm
Poids
259.5 kg