94,00 €/ Unitéhors TVA
113,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | JC |
Série | 41501RLICG |
Type | 3326 |
Norme | ASME |
Forme de construction | 2-voies |
Construction du corps | 1 pièce |
Matériau du boîtier | Acier |
Catégorie de qualité | ASTM A350 LF2 |
Diamètre nominale | 1/2" (15) |
Raccord | Taraudé (NPT) |
Norme du raccordement taraudé | ASME B1.20.1 |
Classe de pression | Class 1500 |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Longueur totale | 90 mm |
Commande manuelle | Levier |
Passage | Passage intégral |
Matière de la sphère | ASTM A351 CF8M |
Matière du siège | RPTFE |
Matière de l'axe | 1.4006 |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | RPTFE |
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe | FPM (FKM) |
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe | Graphite |
Matière du joint de corps | PTFE/Graphite |
Matière de l'actionneur | Fonte ductile |
Température minimum de service | -46 °C |
Température maximum de service | 260 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 255.3 bar |
Sécurité de feu | Oui |