Eriks
JC

JC Robinet à boisseau sphérique Série: 41501RIICG Type: 3327 Acier inoxydable/RPTFE/FPM (FKM) Passage intégral Sécurité de feu Levier Class 1500 Taraudé (NPT) 1" (25)

  • ERIKS:11604308
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

305,50 €/ Unitéhors TVA

369,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
JC
Série
41501RIICG
Type
3327
Norme
ASME
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
1 pièce
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4404
Diamètre nominale
1" (25)
Raccord
Taraudé (NPT)
Norme du raccordement taraudé
ASME B1.20.1
Classe de pression
Class 1500
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
119 mm
Commande manuelle
Levier
Passage
Passage intégral
Matière de la sphère
ASTM A351 CF8M
Matière du siège
RPTFE
Matière de l'axe
1.4006
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
RPTFE
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe
Graphite
Matière du joint de corps
Graphite
Matière de l'actionneur
Fonte ductile
Température minimum de service
-50 °C
Température maximum de service
260 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
248.2 bar
Sécurité de feu
Oui