187,50 €/ Unitéhors TVA
226,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | JC |
Série | 401IICG |
Type | 3325 |
Norme | ASME |
Forme de construction | 2-voies |
Construction du corps | 1 pièce |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | 1.4404 |
Diamètre nominale | 3/4" (20) |
Raccord | Taraudé (NPT) |
Norme du raccordement taraudé | ASME B1.20.1 |
Classe de pression | Class 800 |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Longueur totale | 90 mm |
Commande manuelle | Levier |
Passage | Passage intégral |
Matière de la sphère | ASTM A351 CF8M |
Matière du siège | RPTFE |
Matière de l'axe | 1.4006 |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | RPTFE |
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe | FPM (FKM) |
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe | Graphite |
Matière du joint de corps | PTFE |
Matière de l'actionneur | Acier nickelé |
Température minimum de service | -50 °C |
Température maximum de service | 260 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 132.4 bar |
Sécurité de feu | Oui |