Eriks
JC

JC Robinet à boisseau sphérique Série: 401IICG Type: 3325 Acier inoxydable/RPTFE/FPM (FKM) Passage intégral Sécurité de feu Levier Class 800 Taraudé (NPT) 1/2" (15)

  • ERIKS:11612326
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

168,00 €/ Unitéhors TVA

203,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
JC
Série
401IICG
Type
3325
Norme
ASME
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
1 pièce
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4404
Diamètre nominale
1/2" (15)
Raccord
Taraudé (NPT)
Norme du raccordement taraudé
ASME B1.20.1
Classe de pression
Class 800
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
72 mm
Commande manuelle
Levier
Passage
Passage intégral
Matière de la sphère
ASTM A351 CF8M
Matière du siège
RPTFE
Matière de l'axe
1.4006
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
RPTFE
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe
Graphite
Matière du joint de corps
PTFE
Matière de l'actionneur
Acier nickelé
Température minimum de service
-50 °C
Température maximum de service
260 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
132.4 bar
Sécurité de feu
Oui