Eriks
JC

JC Robinet à boisseau sphérique Série: 340AIT Type: 3198 Acier/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral Sécurité de feu Levier PN40 Bride DN20

  • ERIKS:11153625
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

462,00 €/ Unitéhors TVA

559,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
JC
Série
316AIT/340AIT
Type
3198
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
2 pièces
Matériau du boîtier
Acier
Catégorie de qualité
1.0619
Revêtement du surface
Revêtu époxy (extérieur)
Diamètre nominale
DN20
Raccord
Bride
Classe de pression
PN40
Norme de face à face
EN 558, Série 1
Longueur totale
150 mm
Commande manuelle
Levier
Norme platine de raccordement
ISO 5211
Dimension platine
F05
Passage
Passage intégral
Matière de la sphère
1.4401
Matière du siège
PTFE
Matière de l'axe
F51
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
RPTFE
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe
Graphite
Matière du joint de corps
SWG 316L/PTFE/Graphite
Matière de l'actionneur
ASTM A216 WCB
Température minimum de service
-29 °C
Température maximum de service
230 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
40 bar
Sécurité de feu
Oui
DN
DN20
d
20 mm
L
150 mm
H
118 mm
M
164 mm
Poids
3.8 kg