3 200,25 €/ Unitéhors TVA
3 872,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | JC |
Série | 916AIT |
Type | 3504 |
Norme | EN (DIN) |
Forme de construction | 3-voies |
Matériau du boîtier | Acier |
Catégorie de qualité | 1.0619 |
Revêtement du surface | Revêtu époxy (extérieur) |
Diamètre nominale | DN100 |
Raccord | Bride |
Classe de pression | PN16 |
Longueur totale | 430 mm |
Commande manuelle | Levier |
Dimension platine | F12 |
Type de passage | Passage en T |
Passage | Passage intégral |
Matière de la sphère | Acier inoxydable |
Matière du siège | PTFE |
Matière de l'axe | ASTM A479 316 |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | RPTFE |
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe | Graphite |
Matière de l'actionneur | ASTM A216 WCB |
Température minimum de service | -29 °C |
Température maximum de service | 230 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 16 bar |
DN | DN100 |
d | 100 mm |
L | 430 mm |
H | 240 mm |
M | 475 mm |
Poids | 77 kg |