Eriks
JC

JC Robinet à boisseau sphérique 3 voies Série: 916AIT Type: 3504 Acier/PTFE Passage intégral Passage en T Levier PN16 Bride DN80

  • ERIKS:11010619
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2 180,25 €/ Unitéhors TVA

2 638,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
JC
Série
916AIT
Type
3504
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
3-voies
Matériau du boîtier
Acier
Catégorie de qualité
1.0619
Revêtement du surface
Revêtu époxy (extérieur)
Diamètre nominale
DN80
Raccord
Bride
Classe de pression
PN16
Longueur totale
370 mm
Commande manuelle
Levier
Dimension platine
F10
Type de passage
Passage en T
Passage
Passage intégral
Matière de la sphère
Acier inoxydable
Matière du siège
PTFE
Matière de l'axe
ASTM A479 316
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
RPTFE
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe
Graphite
Matière de l'actionneur
ASTM A216 WCB
Température minimum de service
-29 °C
Température maximum de service
230 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
16 bar
DN
DN80
d
80 mm
L
370 mm
H
200 mm
M
465 mm
Poids
51 kg