Eriks
JC

JC Rallonge de tige Type: 3222 Acier inoxydable Approprié pour: Commande manuelle F10 DD 18mm DN passage intégral: DN80

  • ERIKS:14416875
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

521,25 €/ Unitéhors TVA

630,71 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
JC
Type
3222
Exécution
Tige rallongée
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
ASTM A479 316
DN passage intégral
DN80
Bride de montage de la vanne
F10
Forme de broche de la vanne
DD
Dimension de broche de la vanne
18 mm
Bride de montage de la actionneur
F10
Forme de broche actionneur
DD
Hauteur
100 mm
Poids
4.7 kg