Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | JC |
Type | 3222 |
Exécution | Tige rallongée |
Matériau | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | ASTM A479 316 |
DN passage réduit | DN50 |
Bride de montage de la vanne | F07 |
Forme de broche de la vanne | DD |
Dimension de broche de la vanne | 13 mm |
Bride de montage de la actionneur | F07 |
Forme de broche actionneur | DD |
Hauteur | 100 mm |
Poids | 2.4 kg |