Eriks
JASTA

JASTA Clapet d'étranglement Type: 1891 Acier/Acier Centrique Levier PN6 Type à souder 70mm

  • ERIKS:11030299
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

109,65 €/ Unitéhors TVA

132,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
JASTA
Série
EDR
Type
1891
Conception
Centrique
Matériau du boîtier
Acier
Catégorie de qualité
Blik
Revêtement du surface
Primaire d'accroche
Raccord diamètre extérieur
70 mm
Raccord
Type à souder
Raccord epaisseur de paroi
3 mm
Classe de pression
PN6
Longueur totale
170 mm
Type de commande
Levier
Matière du papillon
Acier
Matière de l'axe
Acier
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
300 °C
C
70 mm
H
105 mm
L
170 mm
Poids
1.7 kg