Eriks
JASTA

JASTA Clapet d'étranglement Type: 1891 Acier/Acier Centrique Levier PN6 Type à souder 48.3mm

  • ERIKS:10056366
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

234,18 €/ Unitéhors TVA

283,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
JASTA
Série
EDR
Type
1891
Conception
Centrique
Matériau du boîtier
Acier
Catégorie de qualité
Blik
Revêtement du surface
Primaire d'accroche
Raccord diamètre extérieur
48.3 mm
Raccord
Type à souder
Raccord epaisseur de paroi
2.65 mm
Classe de pression
PN6
Longueur totale
140 mm
Type de commande
Levier
Matière du papillon
Acier
Matière de l'axe
Acier
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
300 °C
C
48.3 mm
H
94 mm
L
140 mm
Poids
0.9 kg