557,65 €/ Unitéhors TVA
674,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | JASTA |
Série | EDR |
Type | 1891 |
Conception | Centrique |
Matériau du boîtier | Acier |
Catégorie de qualité | Blik |
Revêtement du surface | Primaire d'accroche |
Raccord diamètre extérieur | 133 mm |
Raccord | Type à souder |
Raccord epaisseur de paroi | 4 mm |
Classe de pression | PN6 |
Longueur totale | 200 mm |
Type de commande | Levier |
Matière du papillon | Acier |
Matière de l'axe | Acier |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 300 °C |
C | 133 mm |
H | 147 mm |
L | 200 mm |
Poids | 3.7 kg |