Eriks
JASTA

JASTA Clapet d'étranglement Série: LDK-4 Type: 1893 Acier/Acier Centrique Bout d’arbre nu PN10 Bride DN300 - 12"

  • ERIKS:14788831
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 23/12/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
JASTA
Série
LDK-4
Type
1893
Norme
EN (DIN)
Conception
Centrique
Matériau du boîtier
Acier
Catégorie de qualité
EN-GJL-250
Revêtement du surface
Primaire d'accroche
Diamètre nominale
DN300 - 12"
Raccord
Bride
Norme de raccordement
EN (DIN)
Classe de pression
PN10
Classe de pression de la bride
PN10
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
100 mm
Type de commande
Bout d’arbre nu
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Dimension platine
F07
Dimension platine 2
F10
Matière du papillon
Acier
Matière de l'axe
Acier
PMO - pression de service maximale
10 bar
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
350 °C
DN
DN300
A
383 mm
H
336 mm
L
100 mm
Poids
13.6 kg