Eriks
JALAS

JALAS Chaussure jalas gran premio 1598 GP 35

  • ERIKS:14583358
  • Fabricant:6408487529016
Image 1
Cette chaussure haute de la gamme Gran Premio est fabriquée dans un matériau durable pour les environnements de travail exigeants.
La chaussure a une coupe plus large et est optimale par temps froid et sur des surfaces chaudes.
Elle présente une coupe extra-large et des protections telles que la semelle intérieure FX2 Pro avec PORON®XRD® pour l'absorption des chocs, la semelle extérieure en caoutchouc nitrile pour une excellente adhérence sur les surfaces glissantes, le soutien stabilisateur de la voûte plantaire pour une prise sûre sur les échelles, la semelle intérieure avec protection contre les perforations et l'embout de sécurité léger en aluminium.
Ajouter à la liste

142,35 €/ Pairehors TVA

172,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
JALAS
Largeur
Large
Couleur
Noir / Jaune
Matériau de surface
Cuir enduit de PU