Eriks
JALAS

JALAS Chaussure de travail 5462 SPOC Taille 42

  • ERIKS:14620760
  • Fabricant:6408487532795
Image 1
JALAS 5462 SpOc, Une chaussure légère dotée d’une respirabilité élevée pour une utilisation dans des environnements de travail du secteur de la santé. La chaussure est testée et approuvée pour la résistance au glissement et présente des semelles multicouches absorbant les chocs, pour une meilleure protection individuelle. Le tissu mesh à haute respirabilité de la chaussure maintient les pieds au frais, le système d’ajustement BOA® sur le côté assure un excellent ajustement et la conception semblable à une chaussette améliore le confort. Certifiées ESD pour la protection des composants électroniques sensibles. Tous les modèles sont unisexes.
Ajouter à la liste

119,66 €/ Pairehors TVA

144,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
JALAS
Largeur
Ordinaire
Couleur
Blanc
Matériau de surface
Textile