Eriks
JALAS

JALAS Chaussure de travail 5382 SPOC Taille 43

  • ERIKS:14620733
  • Fabricant:6408487529870
Image 1
JALAS 5382 SpOc, Une chaussure de travail confortable pour les personnes du secteur du tertiaire qui sont debout toute la journée. Les chaussures sont testées et approuvées pour la résistance au glissement et présentent des semelles multicouches absorbant les chocs, pour une meilleure protection individuelle. Le tissu textile à haute respirabilité de la chaussure maintient les pieds au frais, le système d’ajustement BOA® sur le côté assure un excellent ajustement et la conception semblable à une chaussette améliore le confort. Certifiées ESD pour la protection des composants électroniques sensibles. Tous les modèles sont unisexes.
Ajouter à la liste

126,99 €/ Pairehors TVA

153,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
JALAS
Largeur
Ordinaire
Couleur
Noir/Blanc
Matériau de surface
Textile