Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ITRON |
Série | SRV801 |
Type | 31313 |
Modèle | à ressort |
Forme de construction | Droit |
Matériau du boîtier d'entrée | Aluminium |
Matériau du boîtier de sortie | Aluminium |
Diamètre nominal d'entrée | 1" (25) |
Raccordement amont | Taraudé (BSPP) |
Diamèter nominal de sortie | 1" (25) |
Raccordement aval | Taraudé (BSPP) |
Plage de réglage | de 0.075 jusqu'à 0.24 bar |
Joint | NBR |
Température du fluide | de -20 jusqu'à 60 °C |