Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ITRON |
Série | SSV8511 |
Type | 31341 |
Modèle | piloté |
Forme de construction | Droit |
Matériau du boîtier d'entrée | Fonte |
Matériau du boîtier de sortie | Fonte |
Diamètre nominal d'entrée | 1" (25) |
Raccordement amont | Bride |
Classe de pression d'entrée | PN16 |
Diamèter nominal de sortie | 1" (25) |
Raccordement aval | Bride |
Classe de pression de sortie | PN16 |
Face de joints | Face surélevée |
Plage de réglage | de 0.095 jusqu'à 0.2 bar |
Joint | NBR |
Température du fluide | de -20 jusqu'à 60 °C |