Eriks
ITRON

ITRON Soupape d’arrêt de sécurité pour gaz naturel Type 31340 série SSV8211 fonte ductile plage de réglage 100 - 260 mbar 1" BSPP

  • ERIKS:13658186
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 22/12/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ITRON
Série
SSV8211
Type
31340
Modèle
piloté
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier d'entrée
Fonte ductile
Matériau du boîtier de sortie
Fonte ductile
Diamètre nominal d'entrée
1" (25)
Raccordement amont
Taraudé (BSPP)
Diamèter nominal de sortie
1" (25)
Raccordement aval
Taraudé (BSPP)
Plage de réglage
de 0.1 jusqu'à 0.26 bar
Joint
NBR
Température du fluide
de -20 jusqu'à 60 °C