Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ITRON |
Série | 233 |
Type | 31331 |
Modèle | Action directe |
Raccord | Bride |
Diamètre nominale | DN50 |
Classe de pression | PN16 |
Plage de pression réduite | de 0.015 jusqu'à 0.035 bar |
Pression d'entrée max. | 8 bar |
Température du fluide | de -20 jusqu'à 60 °C |
Matériau du boîtier | Fonte ductile |
Catégorie de qualité | EN-JS1030 |
Matière de la membrane | NBR |
Matière du ressort | Acier à ressort |
Avec des accouplements | Non |
Avec manomètre | Non |
Disconnecteur | Non |