Eriks
IPL

IPL Poulie trapézoïdale à moyeu amovible 630 SPA 4 TB 3535

  • ERIKS:833975
  • Fabricant:8054652116130
Image 1
Ajouter à la liste

281,78 €/ Unitéhors TVA

340,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IPL
Série
Pulley TB
Type
A/SPA/QXPA
Diamètre du cercle primitif
630 mm
Nombre de gorges
4
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
3535
Diamètre extérieur
636 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
12.7 mm
Alésage maximum
90 mm