Eriks
IPL

IPL Poulie trapézoïdale à moyeu amovible 280 SPC 4 TB 3535

  • ERIKS:843326
  • Fabricant:8054652123244
Image 1
Ajouter à la liste

204,17 €/ Unitéhors TVA

247,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IPL
Série
Pulley TB
Type
C/SPC/QXPC
Diamètre du cercle primitif
280 mm
Nombre de gorges
4
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
3535
Diamètre extérieur
290 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
22 mm
Alésage maximum
90 mm