Eriks
IPL

IPL Poulie trapézoïdale à moyeu amovible 1250 SPC 5 TB 5050

  • ERIKS:1059408
  • Fabricant:8054652124081
Image 1
Ajouter à la liste

1 615,70 €/ Unitéhors TVA

1 955,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IPL
Série
Pulley TB
Type
C/SPC/QXPC
Diamètre du cercle primitif
1250 mm
Nombre de gorges
5
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
5050
Diamètre extérieur
1260 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
22 mm
Alésage maximum
125 mm