Eriks
IPL

IPL Poulie trapézoïdale à moyeu amovible 1000 SPC 8 TB 5050

  • ERIKS:1059415
  • Fabricant:8054652124043
Image 1
Ajouter à la liste

1 664,86 €/ Unitéhors TVA

2 014,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IPL
Série
Pulley TB
Type
C/SPC/QXPC
Diamètre du cercle primitif
1000 mm
Nombre de gorges
8
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
5050
Diamètre extérieur
1010 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
22 mm
Alésage maximum
125 mm