334,59 €/ Unitéhors TVA
404,85 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | ZKLR..-2RS |
Forme de corps | Rond |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Matériau du boîtier | Acier |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Revêtement boîtier | Corrotect® |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Charge dynamique | 28000 N |
Charge statique | 19100 N |