Eriks
INA

INA Unité de palier applique ZKLR1244-2RS

  • ERIKS:13017516
  • Fabricant:4012802832310
Image 1
Ajouter à la liste

269,23 €/ Unitéhors TVA

325,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
ZKLR..-2RS
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Matériau du boîtier
Acier
Matériau du roulement
Acier à roulement
Revêtement boîtier
Corrotect®
Diamètre d'arbre
12 mm
Charge dynamique
13600 N
Charge statique
8500 N