193,50 €/ Unitéhors TVA
234,14 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | ZKLR..-2Z |
Forme de corps | Rond |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Matériau du boîtier | Acier |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 10 mm |
Diamètre extérieur | 28.14 mm |
Charge dynamique | 7000 N |
Charge statique | 3900 N |