Eriks
INA

INA Unité de palier applique ZKLR0828-2Z

  • ERIKS:13017514
  • Fabricant:4054369574067
Image 1
Ajouter à la liste

158,63 €/ Unitéhors TVA

191,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
ZKLR..-2Z
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Matériau du boîtier
Acier
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
8 mm
Diamètre extérieur
23.9 mm
Charge dynamique
5000 N
Charge statique
2700 N