38,21 €/ Unitéhors TVA
46,23 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | RATRY |
Forme de corps | Triangulaire |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 3-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Plaque en acier |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Longueur | 112.7 mm |
Hauteur | 93 mm |
Hauteur de l'ae | 38.1 mm |
Entraxes des trous de fixation | 90.5 mm |
Roulement | AY30-NPP-B |
Boîtier | FLAN62-MSTR |
Charge dynamique | 20700 N |
Charge statique | 11300 N |